すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AL-4

品名 : φ124x130mm/1200ml 高密閉型ポリ容器

仕様

材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
中栓:LLDPE(低密度ポリエチレン)
キャップ:ポリプロピレン
容量(ml)1200
胴径(mm)124高さ(mm)130
食品衛生法適合商品
中ブタ付
フタはねじ式
追加説明●廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。
●電子材料などの容器として幅広く使用されています。
●頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。 (2013/11/22 0838)

販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 306

(2025/12/14 15:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1591ページ
バリエーション一覧
EA508AL-1 φ 83x 90mm/ 325ml 高密閉型ポリ容器
EA508AL-2 φ101x 93mm/ 525ml 高密閉型ポリ容器
EA508AL-4 φ124x130mm/1200ml 高密閉型ポリ容器
EA508AL-5 φ184x179mm/3600ml 高密閉型ポリ容器
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ1590ページ
  • エスコ便利カタログ1591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top