すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AM-51

品名 : 115x 83x29mm/200ml シール容器(角型)

仕様

材質本体:AS樹脂、フタ:ポリエチレン、EVA樹脂容量200ml
サイズ外寸:115(W)×83(D)×29(H)㎜
内寸:109(W)×77(D)×27(H)mm
耐熱温度ふた:60度、本体:80度
耐冷温度-30度
入数は1個入りです。
追加説明●本体は透明で中身が見やすく、フタがポリエチレンなので、密閉度にも優れています。(2013/11/22 0838)
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/31 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1541ページ
バリエーション一覧
EA508AM-51 115x 83x29mm/200ml シール容器(角型)
EA508AM-52 139x105x40mm/460ml シール容器(角型)
EA508AM-53 160x120x52mm/750ml シール容器(角型)
EA508AM-54 190x143x52mm/ 1.1L シール容器(角型)
EA508AM-55 230x172x84mm/ 2.6L シール容器(角型)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:115(W)×83(D)×29(H)㎜\n内寸:109(W)×77(D)×27(H)mm
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top