すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508AM-72B

品名 : φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0401
容量150ml胴径67㎜
高さ81㎜フタ内径57mm
材質ポリエチレン重量43g
入数10個
口径の広いポリエチレン製の容器
ふたは、ねじ式
内部に突起が無く、ペースト状の物でも全部取り出すことができます。
中栓付で、サンプル容器や小物の容器として使用できます。
販売価格

2,550円(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 08:41現在)

更新
商品入数10販売単位ST
カタログページ1539ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AM-71 φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AM-72 φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AM-73 φ83x 81mm/250ml 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AM-74 φ83x 99mm/310ml 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AM-75 φ99x100mm/470ml 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AM-76 φ99x109mm/560ml 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AM-77 φ99x120mm/610ml 広口ポリ容器(中蓋付)
    EA508AM-71B φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
    EA508AM-72B φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
    EA508AM-73B φ83x 81mm/250ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
    EA508AM-74B φ83x 99mm/310ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
    EA508AM-75B φ99x100mm/470ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
    EA508AM-76B φ99x109mm/560ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
    EA508AM-77B φ99x120mm/610ml 広口ポリ容器(中蓋付/10個
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • 中栓
    • A:57㎜   W:67㎜   H:81㎜
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top