すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508AR-12

品名 : φ132x145mm/0.70L 密閉容器(ポリスチレン製)

仕様

容量(ml)700サイズ(mm)132×101×145(H)
内寸サイズ(mm)φ90×115(H) 底はφ73材質本体:アクリル
金具:スチールクロームメッキ
重量250g耐熱温度80℃
蓋は1点パッチンロック式
入数は1個入りです。
ひと目で中身が分かるという機能と、見せて飾るというデザインをひとつに。
販売価格

1,820円(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 07:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1538ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1538ページ
  • エスコ便利カタログ1539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top