すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AS-2A

品名 : 2.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)

仕様

容量2Lサイズ161×92×220mm
材質ポリエチレンノズル長225mm
付属品蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ
アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能
持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。
販売価格

855(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 75

(2026/04/11 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2451ページ
バリエーション一覧
EA508AS-2A 2.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)
EA508AS-3A 3.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)
EA508AS-5A 5.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2450ページ
  • エスコ便利カタログ2451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top