すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AS-3

品名 : 3.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエチレンノズル長225mm
付属品蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップサイズ181×105×255mm
容量3L
アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能
追加説明●一般的なノズル付容器です。●持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。 (2013/11/22 0838)
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 23:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2513ページ

代替品

EA508AS-3A
  • 品番

    EA508AS-3A

  • コメント

    キャップ形状変更

バリエーション一覧
EA508AS-2 2.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)
EA508AS-3 3.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)
EA508AS-5 5.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2512ページ
  • エスコ便利カタログ2513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top