すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-220

品名 : ポリ容器用ノズル(AT-120~120B,320~325B用)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番2041N
全長355mm
(装着時:340mm)
接続部内径43㎜
キャップ内径23㎜材質ポリエチレン
20Lポリ容器用ノズル
【適合ポリタンク】
EA508AT-120、-120B、-320、-320C、-321、-321B、-322、-322B、-325、-325B
※下記その他関連をご参照ください。
先端キャップ付
販売価格

665(税抜)/ 732円(税込)

カタログ価格

665円(税抜)/732円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/09/01 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-205 ポリ容器用ノズル(AT-105~110B,305~315B用)
EA508AT-220 ポリ容器用ノズル(AT-120~120B,320~325B用)
その他関連
本体EA508AT-120 : 20L ポリタンク
本体EA508AT-120B : 20L ポリタンク(ノズル無/4個)
本体EA508AT-320 : 20L ポリタンク(遮光性/ノズル無)
本体EA508AT-320C : 20L ポリタンク(遮光性/ノズル無/5個)
本体EA508AT-321 : 20L ポリタンク(赤/ノズル無)
本体EA508AT-321B : 20L ポリタンク(赤/ノズル無/5個)
本体EA508AT-322 : 20L ポリタンク(青/ノズル無)
本体EA508AT-322B : 20L ポリタンク(青/ノズル無/5個)
本体EA508AT-325 : 20L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)
本体EA508AT-325B : 20L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無/5個)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

使用方法説明
  1. PDF
材質表
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2450ページ
  • エスコ便利カタログ2451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top