すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-235

品名 : 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ブルー)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番2040BL
仕様平たん側ブルー
サイズ外寸:φ73mm
内寸:φ67mm
材質ポリエチレン
重量19.3g
20Lポリタンク用キャップ
【適合ポリタンク】
EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-325、-325B
※下記その他関連をご参照ください。
ツル付
RoHS10物質対応品
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/01 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-233 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ホワイト)
EA508AT-234 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/レッド)
EA508AT-235 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ブルー)
EA508AT-238 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ブラック)
その他関連
本体EA508AT-120 : 20L ポリタンク
本体EA508AT-120B : 20L ポリタンク(ノズル無/4個)
本体EA508AT-321 : 20L ポリタンク(赤/ノズル無)
本体EA508AT-321B : 20L ポリタンク(赤/ノズル無/5個)
本体EA508AT-322 : 20L ポリタンク(青/ノズル無)
本体EA508AT-322B : 20L ポリタンク(青/ノズル無/5個)
本体EA508AT-325 : 20L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)
本体EA508AT-325B : 20L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無/5個)
ウェブカタログ画像
  • 平たん側
  • エスコ便利カタログ2450ページ
  • エスコ便利カタログ2451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top