すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-311

品名 : 10L ポリタンク(赤/ノズル無)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0206R
容量10Lサイズ310(W)×150(D)×330(H)mm
口径44mm本体:レッド
キャップ:ホワイト
材質ポリエチレン適合ノズルEA508AT-205
重量764g入数1個
パッキン付
遮光性
RoHS10物質対応品
※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
販売価格

3,490(税抜)/ 3,839円(税込)

カタログ価格

3,490円(税抜)/3,839円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/01 00:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-311 10L ポリタンク(赤/ノズル無)
EA508AT-311B 10L ポリタンク(赤/ノズル無/3個)
EA508AT-321 20L ポリタンク(赤/ノズル無)
EA508AT-321B 20L ポリタンク(赤/ノズル無/5個)
その他関連
オプションEA508AT-205 : ポリ容器用ノズル(AT-105~110B,305~315B用)
オプションEA508AT-231 : キャップ(5L,10Lポリタンク用/ななめ・平たん側
ウェブカタログ画像
  • パッキン付き
  • A:44㎜   A’:44㎜\nW:310㎜   D:150㎜   H:330㎜
  • エスコ便利カタログ2450ページ
  • エスコ便利カタログ2451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top