すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-338

品名 : 2L ポリタンク(ブラック/ノズル無/スリット入)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0182SBK
容量(L)2サイズ(W×D×H)mm145×90×210
材質ポリエチレン(PE)口内径(mm)24
目盛間隔(ml)250
残量が見える便利なスリット入り
※スリット部分から透過します。
中栓付き
目盛り付き
販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA508AT-337 1L ポリタンク(ブラック/ノズル無/スリット入)
EA508AT-338 2L ポリタンク(ブラック/ノズル無/スリット入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top