すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AW-20

品名 : 20L ポリ容器(底部傾斜・コック付)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番2101
容量20L目盛間隔2L
サイズ318(W)×230(D)×535(H)mm口径99mm
コックねじ20Aコック先端の外径約17mm
材質本体:ポリエチレン
ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン
コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ケミカルコック付
液ダレ防止先端キャップ付
パッキン付
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
黒色土台は取外しできます。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。
コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/12 05:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2452ページ
バリエーション一覧
EA508AW-10 10L ポリ容器(底部傾斜・コック付)
EA508AW-20 20L ポリ容器(底部傾斜・コック付)
ウェブカタログ画像
  • 液ダレ防止先端キャップ
  • パッキン付き
  • A:99㎜\nW:318㎜   D:230㎜   H:535㎜

資料

カタログ
  1. PDF
材質表
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2452ページ
  • エスコ便利カタログ2453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top