すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AX-2

品名 : 200ml スプレー容器(キャップ付)

仕様

メーカーエーゼット型番P200
材質ポリエチレン容量200ml
サイズφ48×180mm入数1個
キャップ付
水用
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 132

(2025/06/08 06:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0651ページ
バリエーション一覧
EA508AX-1 100ml スプレー容器(キャップ付)
EA508AX-2 200ml スプレー容器(キャップ付)
EA508AX-3 300ml スプレー容器(キャップ付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA508AX-3です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ650ページ
  • エスコ便利カタログ651ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top