すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AY-11

品名 : 495x100x2mm 自在仕切板(5枚)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番623494
商品名キララポキポキ仕切板No.10材質ポリスチレン
厚さ2mmサイズ495×100(H)mm
入数5枚特長自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/03/29 17:36現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1607ページ1977ページ
バリエーション一覧
EA508AY-11 495x100x2mm 自在仕切板(5枚)
EA508AY-12 495x 60x2mm 自在仕切板(5枚)
EA508AY-13 495x 40x2mm 自在仕切板(6枚)
その他関連
オプションEA508AY-10 : 自在仕切板用アタッチメント
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1606ページ
  • エスコ便利カタログ1607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top