すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AZ-24

品名 : φ74x 86mm/200ml コップ(プラスティック製/50個)

仕様

容量200mlサイズ(mm)φ74×86(H)
入数50個重量6.3g
材質プラスチック耐熱温度60℃
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/04/09 00:09現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2112ページ2450ページ

代替品

EA508AZ-25
バリエーション一覧
EA508AZ-21 φ52x 50mm/ 60ml コップ(プラスティック/100個)
EA508AZ-22 φ62x 58mm/ 100ml コップ(プラスティック/100個)
EA508AZ-24 φ74x 86mm/200ml コップ(プラスティック製/50個)
EA508AZ-25 φ78x 99mm/275ml コップ(プラスティック製/50個)
EA508AZ-26 φ84x102mm/360ml コップ(プラスティック製/50個)
ウェブカタログ画像
  • A:44mm  B:47mm
  • エスコ便利カタログ2112ページ
  • エスコ便利カタログ2113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top