すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AZ-72

品名 : φ90x 86mm/300ml 紙コップ(25個)

仕様

容量約300mlサイズφ90mm×86(H)mm
底径:60mm
材質バガス入数25個
二重断熱カップ
サトウキビを搾った後の不要部分を原料とした、森林伐採をすることない究極のエコロジー素材
通常漏れなくするために石油由来のコーティングを内側にしますが、でんぷん由来の植物性コートにすることにより、カップの生分解性を実現しました。
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/08/21 08:43現在)

更新
商品入数25販売単位
バリエーション一覧
EA508AZ-71 φ80x 95mm/240ml 紙コップ(25個)
EA508AZ-72 φ90x 86mm/300ml 紙コップ(25個)
EA508AZ-73 φ90x113mm/360ml 紙コップ(25個)
ウェブカタログ画像
※25個入り
  • ※25個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top