すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508BB

品名 : 360x200x163mm パーツケース(中皿付)

仕様

メーカーリングスター型番RSP-36BB
サイズ360×200×163(H)mmトレーオレンジ(10個)
トレーサイズ外寸:98×71×53(H)mm
内寸:92×65×49(H)mm
材質ケース:スチール、トレー:プラスチック
重量3.6kg中皿枚数2枚
中皿(グリーン)付
二段式パーツボックスで小物をすっきり収納できます。
替トレーはEA508E-2
追加説明●プラボックス(トレー)カラー:橙、中皿カラー:緑(2009/2/16)
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 23:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1546ページ
バリエーション一覧
EA508B 360x200x110mm パーツケース(中皿付)
EA508BB 360x200x163mm パーツケース(中皿付)
その他関連
部品EA508E-2 : 98x 71x 53mm パーツケース小皿(12個)
関連商品EA508E-11 : 70x 49x 53mm パーツケース小皿
関連商品EA508E-12 : 98x 71x 53mm パーツケース小皿
関連商品EA508E-13 : 106x 98x 53mm パーツケース小皿
関連商品EA508E-14 : 356x190x 54mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 外寸:360(W)×200(D)×163(H)mm
  • 内寸:358(W)×199(D)mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1546ページ
  • エスコ便利カタログ1547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top