すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508CC-15

品名 : φ121x246mm/2000ml 広口ポリ容器(クリアー)

仕様

メーカーサンプラテック型番02017
容量2000ml胴径121mm
高さ246mmフタ内径74mm
材質フタ:ポリプロピレン
本体:K-RESIN
入数1個
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
目盛単位100ml
販売価格

1,570(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2025/07/18 08:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1592ページ
バリエーション一覧
EA508CC-11 φ 48x 97mm/ 100ml 広口ポリ容器(クリアー)
EA508CC-12 φ 63x127mm/ 250ml 広口ポリ容器(クリアー)
EA508CC-13 φ 75x163mm/ 500ml 広口ポリ容器(クリアー)
EA508CC-14 φ 95x200mm/1000ml 広口ポリ容器(クリアー)
EA508CC-15 φ121x246mm/2000ml 広口ポリ容器(クリアー)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1592ページ
  • エスコ便利カタログ1593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top