すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA990K-6A

品名 : 625mm 灯油ポンプ(手動/5本)

仕様

メーカー工進型番PH-20
吐出量11.5L/min適用灯油、軽油、水(※飲料水には使用できません)
本体全長625mmホース長600mm
入数5本重量200g
材質ポリエチレン吐出口径φ18.8mm
吸入口径φ24mm
サイフォン式ポンプ
灯油の移送に
販売価格

3,130円(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数5販売単位箱
カタログページ0631ページ
その他関連
オプションEA990K-10 : [EA990K-5B,-6A用] 灯油ポンプ収納ケース
ウェブカタログ画像
※5本入
  • ※5本入

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ630ページ
  • エスコ便利カタログ631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top