すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986JK-250

品名 : 250mm キャスター(自在金具)

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅250×50mm
全高295mm偏心(オフセット)77mm
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度75ショアA耐荷重500kg(4km/h)
重量4440g材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ポリウレタン
車輪中心部:ダイカストアルミニウム製
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
走行跡が残らず、床への色移りがありません。
多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています。
プレート取付け型
ボールベアリング
中荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

34,600円(税抜)/ 38,060円(税込)

カタログ価格

34,600円(税抜)/38,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1691ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986JK-100 100mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-125 125mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-160 160mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-200 200mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-200A 200mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-250 250mm キャスター(自在金具)
    その他関連
    仕様別商品EA986JJ-250 : 250mm キャスター(固定金具)
    仕様別商品EA986JK-4 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    ウェブカタログ画像
    • プレートサイズ(単位:mm)
    • D:250mm T2:50mm H:295mm\nA:140mm B:110mm F:77mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1690ページ
    • エスコ便利カタログ1691ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top