すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986MN-125

品名 : 125x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅125×40mm軸径15mm
軸幅45mm耐熱温度-20~70℃(40℃以上で不可容量が減少)
タイヤ硬度75ショアA耐荷重370kg(4km/h)
重量0.6kg材質タイヤ:ポリウレタン
リム:アルミダイカスト
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性や裂け性能が非常に高く、悪環境下でもタイヤが傷つきにくい。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
サイズによってホイールの形状は異なります。
アイコン
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1697ページ
バリエーション一覧
EA986MN-100 100x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
EA986MN-125 125x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
EA986MN-160 160x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
EA986MN-200 200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
EA986MN-250 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
その他関連
本体EA986JJ-125 : 125mm キャスター(固定金具)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:125mm  d:15mm\nT1:45mm  T2:40mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1696ページ
  • エスコ便利カタログ1697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top