すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508CE-4

品名 : φ100x186mm/1000ml 広口ポリ容器(1本)

カタログ訂正

24/06/04 材質:(誤)ポリプロピレン → (誤)ポリエチレン (No.55 9043)

仕様

メーカーサンプラテック型番06679
容量1000ml胴径100mm
高さ186mm材質ポリエチレン
入数1本
広口タイプ
超音波振動で、異物を分離し、純水で濯ぎを行っています。
クリーンルームでの使用に最適です。
販売価格

975(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/11 04:23現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1610ページ
バリエーション一覧
EA508CE-1 φ 51x 93mm/ 100ml 広口ポリ容器(5本)
EA508CE-2 φ 63x121mm/ 250ml 広口ポリ容器(5本)
EA508CE-3 φ 78x151mm/ 500ml 広口ポリ容器(2本)
EA508CE-4 φ100x186mm/1000ml 広口ポリ容器(1本)
ウェブカタログ画像
※1本入
  • ※1本入
  • ※画像はイメージです。\n品番によって入数は異なります。

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1610ページ
  • エスコ便利カタログ1611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top