すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508EB-11

品名 : 430x303x 54mm パーツケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーリングスター型番RSP-430A
サイズ(mm)外寸:430×303×54(H)
内寸:425×300×53(H)
材質ケース:スチール
トレー:プラスチック
トレー数18トレー橙(18個)
替トレーはEA508E-1~-3
プラボックス付
クッション付き
アール加工
組み合わせ可
販売価格

9,230(税抜)/ 10,153円(税込)

カタログ価格

9,230円(税抜)/10,153円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 23:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA508BB
  • 品番

    EA508BB

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA508EB-11 430x303x 54mm パーツケース
EA508EB-13 430x303x 54mm パーツケース
その他関連
オプションEA508E-1 : 70x 49x 53mm パーツケース小皿(24個)
部品EA508E-2 : 98x 71x 53mm パーツケース小皿(12個)
オプションEA508E-3 : 106x 98x 53mm パーツケース小皿(8個)
関連商品EA508E-11 : 70x 49x 53mm パーツケース小皿
関連商品EA508E-12 : 98x 71x 53mm パーツケース小皿
関連商品EA508E-13 : 106x 98x 53mm パーツケース小皿
関連商品EA508E-14 : 356x190x 54mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 外寸:430(W)×303(D)×54(H)mm
  • 外寸(内寸)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top