| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 870348 |
|---|
| 商品名 | PFAひしゃくS | 容量 | 約180ml |
|---|
| サイズ(W×D×H)mm | φ84×45×385 | 材質 | フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂 |
|---|
| 柄長 | 282mm | 連続最高使用温度 | 260℃ |
|---|
| ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 |
| 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 |
| 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 |
| 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 |
| 極低温の耐衝撃性に優れています。 |
| 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 |
| 化学的に不活性でかつ純粋です。 |
| 難燃性 |