すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508FC-13

品名 : 137x 97x 78mm/700ml 保存容器(日付管理蓋)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番280239
商品名ビルポット角深型No.3材質本体:ポリプロピレン
フタ:ポリエチレン
サイズ外寸:137(W)×97(D)×78(H)mm
内寸:128(W)×88(D)×75(H)mm
容量700ml
止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
ふたは、はめ込み式
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/03/31 07:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1540ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508FC-11 98x 68x 54mm/210ml 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-12 116x 83x 66mm/400ml 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-13 137x 97x 78mm/700ml 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-14 168x118x 93mm/ 1.3L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-15 195x138x111mm/ 2.3L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-16 247x179x130mm/ 4.2L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-17 291x212x151mm/ 6.9L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-18 354x258x174mm/12.0L 保存容器(日付管理蓋)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA508FC-14です
    • ※画像はEA508FC-14です
    • ※画像はEA508FC-14です
    • 外寸:137(W)×97(D)×78(H)mm\n内寸:128(W)×88(D)×75(H)mm

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1540ページ
    • エスコ便利カタログ1541ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top