すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508FC-38

品名 : 252x252x 68mm/ 2.7L 密閉保存容器(仕切有)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番150259
商品名シールボーイ田型材質本体:ポリプロピレンフタ
フタ:AS
留具:ポリプロピレン
パッキン:シリコン
サイズ外寸:252(W)×252(D)×68(H)mm
内寸:108(W)×108(D)×60(H)mm
容量2.7L
仕切板仕切数4
4点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/18 23:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1542ページ
バリエーション一覧
EA508FC-37 252x252x 68mm/ 2.7L 密閉保存容器(仕切無)
EA508FC-38 252x252x 68mm/ 2.7L 密閉保存容器(仕切有)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 外寸:252(W)×252(D×68(H)mm\n内寸:108(W)×108(D)×60(H)mm

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1542ページ
  • エスコ便利カタログ1543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top