すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508FC-45

品名 : 210x150x 50mm/700ml 密閉保存容器

仕様

メーカー蝶プラ工業型番250201
商品名タイトボックスNo.3浅型材質本体:ポリプロピレン
フタ:AS
留具:ステンレス
パッキン:シリコン
サイズ外寸:210(W)×150(D)×50(H)mm
内寸:186(W)×126(D)×34(H)mm
容量700ml
4点バックルロック式
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/03/19 06:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1542ページ
バリエーション一覧
EA508FC-45 210x150x 50mm/700ml 密閉保存容器
EA508FC-47 210x150x 76mm/ 1.2L 密閉保存容器
EA508FC-49 257x190x 61mm/ 1.5L 密閉保存容器
EA508FC-51 257x190x 92mm/ 2.7L 密閉保存容器
EA508FC-52 324x234x114mm/ 5.6L 密閉保存容器
ウェブカタログ画像
  • 外寸:210(W)×150(D)×50(H)mm\n内寸:186(W)×126(D)×34(H)mm

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1542ページ
  • エスコ便利カタログ1543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top