すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508FC-7

品名 : φ265x150mm/ 6.3L 保存容器(日付管理蓋)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番280390
商品名ビルポット丸型No.7容量(L)6.3
胴径(mm)265高さ(mm)150
材質本体:ポリプロピレン
フタ:ポリエチレン
丸型
食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/31 08:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1539ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508FC-4 φ183x 91mm/ 1.8L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-5 φ208x107mm/ 2.8L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-6 φ234x118mm/ 4.0L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-7 φ265x150mm/ 6.3L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-8 φ300x166mm/ 9.0L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-9 φ337x180mm/13.0L 保存容器(日付管理蓋)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA508FC-6です。
    • ※画像はEA508FC-6です。
    • ※ふたに日付が管理できるdayメモリー付

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top