すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508FC-81

品名 : φ68x 82mm/210ml スタッキングカップ(クリア/ポリカ)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番162399
商品名スタッキングカップL容量210ml
サイズφ68×82(H)mm材質ポリカーボネート
耐熱温度140℃入数1個
食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
販売価格

280円(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 223

(2026/10/31 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2112ページ2450ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2112ページ
  • エスコ便利カタログ2113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top