すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508FC-82

品名 : φ71x110mm/250ml コップ(クリア/ポリカーボネート)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番971908
商品名ループタンブラーS容量250ml
サイズφ71×110(H)mm色クリア
材質ポリカーボネート耐熱温度140℃
入数1個
食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
販売価格

520円(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 92

(2026/11/07 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2112ページ2450ページ
バリエーション一覧
EA508FC-82 φ71x110mm/250ml コップ(クリア/ポリカーボネート)
EA508FC-83 φ77x119mm/330ml コップ(クリア/ポリカーボネート)
EA508FC-84 φ83x129mm/420ml コップ(クリア/ポリカーボネート)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2112ページ
  • エスコ便利カタログ2113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top