すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508K-22

品名 : 115x73x18mm 小物箱

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名WG-6
サイズ外寸:115×73×18(H)mm
内寸:25.5×26×9.5(H)mm(1箱当たり)
材質蓋:ポリカーボネート
底:ABS樹脂
パッキン:シリコーンゴム
カラーネイビー仕様トレー付
トレーは取外し可能で自由にコマ数を変更できます。
蓋部とトレー部のすき間をなくし小物がコマ間を移動するのを防ぎます。
はめ込み式でジョイント可能
防滴構造
マグネットシール付
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2026/05/04 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1542ページ
バリエーション一覧
EA508K-21 115x73x18mm 小物箱
EA508K-22 115x73x18mm 小物箱
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1542ページ
  • エスコ便利カタログ1543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top