すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508KD-26

品名 : 275x185x39mm パーツケース(クリアー)

仕様

メーカーリングスター型番SP-2800D
材質耐衝撃性コーポリマー
5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。
サイズ(mm)275×185×39(H)厚み2mm
仕切板16枚
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 54

(2025/10/09 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1597ページ
バリエーション一覧
EA508KD-21 201x149x28mm パーツケース(クリアー)
EA508KD-22 201x149x39mm パーツケース(クリアー)
EA508KD-23 300x206x28mm パーツケース(クリアー)
EA508KD-24 300x206x39mm パーツケース(クリアー)
EA508KD-26 275x185x39mm パーツケース(クリアー)
その他関連
部品EA508KD-126 : [EA508KD-26用] 仕切り板(8枚)
メイン画像
  • 厚み…2mm
  • 外寸:275(W)×185(D)×39(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1596ページ
  • エスコ便利カタログ1597ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top