すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508M

品名 : 255x190x40mm パーツケース

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名フリーケース1200ND
サイズ外寸:255×190×40(H)mm
内寸:245×170×35(H)mm
材質本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン
止め具:ABS樹脂
可変仕切板16枚固定仕切版3枚
リブ幅5mm最小仕切間隔3.2mm
パーツ、小物入れに最適です。
本体底がR構造になっており、物が取り出しやすいです。
仕切板をリブと、リブの間に差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることが可能です。
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 54

(2026/10/26 23:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1543ページ
その他関連
仕様別商品EA508L : 205x145x40mm パーツケース
本体EA949FX-201 : 木工用ビスセット (中細・細・極細)
本体EA949FZ : 4.0mm コンパネビスセット
ウェブカタログ画像
  • 外寸:255×190×40(H)mm\n内寸:245×170×35(H)mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1542ページ
  • エスコ便利カタログ1543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top