すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508M-2

品名 : 70x100x63mm パーツケーストレー(10個)

仕様

メーカーリングスター型番SPBOX中
カラーブルーサイズ外寸:70×100×63(H)mm
内寸:60×90×57(H)mm
材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)入数10個
底部がアール形状になっており、取り出しやすくなっております。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/03/30 03:17現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1545ページ1607ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508M-11 50x 70x63mm パーツケーストレー
    EA508M-1 50x 70x63mm パーツケーストレー(10個)
    EA508M-12 70x100x63mm パーツケーストレー
    EA508M-2 70x100x63mm パーツケーストレー(10個)
    EA508M-13 100x140x63mm パーツケーストレー
    EA508M-3 100x140x63mm パーツケーストレー(10個)
    EA508M-14 200x 72x63mm パーツケーストレー
    EA508M-4 200x 72x63mm パーツケーストレー(8個)
    その他関連
    本体EA508MD-12 : 424x375x72mm パーツケース
    本体EA508MD-14 : 424x375x72mm パーツケース
    本体EA508MD-41 : 447x293x 85mm パーツケース
    本体EA508MD-42 : 447x293x 85mm パーツケース(トレー付)
    本体EA508MD-43 : 447x293x 85mm パーツケース(トレー付)
    本体EA508MD-44 : 447x293x 85mm パーツケース(トレー付)
    ウェブカタログ画像
    ※青色10個入
    • ※青色10個入

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1544ページ
    • エスコ便利カタログ1545ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top