すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508MA-51

品名 : 100x 93x100mm 小物ケース

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名パーツケース BM-100
サイズ内寸:91×61×96(H)mm
外寸:100×93×100(H)mm
材質ポリプロピレン(特殊樹脂配合)
重量89.5g
ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。
内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。
背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。
工具箱(EA505MD-6、10、11A、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。
※下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 135

(2026/03/16 23:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1546ページ1553ページ
その他関連
本体EA507MD-1 : 500x257x224mm 工具箱(中皿付)
本体EA507MD-2 : 620x257x224mm 工具箱(中皿付)
本体EA505MD-6 : 440x293x293mm 収納ケース(ブラック)
本体EA505MD-10 : 475x335x320mm 工具箱(中皿付)
本体EA505MD-11A : 540x340x350mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • 工具箱への取り付け\nEA507MD-1の取り付け例
  • 外寸:100(W)×93(D)×100(H)mm

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1546ページ
  • エスコ便利カタログ1547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top