すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508MB-1

品名 : 205x145x28mm パーツケース

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名クリアケースC-800NS
サイズ(mm)外寸:205×145×28(H)
内寸:196×131×23(H)
材質本体:ポリプロピレン
蓋・止具:ポリカーボネート樹脂(超高強度)
可変仕切板24枚付き
角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。
販売価格

790円(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/27 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1544ページ
バリエーション一覧
EA508MB-1 205x145x28mm パーツケース
EA508MB-2 205x145x40mm パーツケース
EA508MB-5 245x190x28mm パーツケース
EA508MB-6 245x190x40mm パーツケース
その他関連
本体EA505MC-1 : 297x180x126mm 工具箱(中皿付/青)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:205×145×28(H)mm

資料

チラシ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1544ページ
  • エスコ便利カタログ1545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top