すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508MD-14

品名 : 424x375x72mm パーツケース

仕様

メーカーリングスター型番SP-4040
カラークリア/ブルーサイズ外寸:424×375×72(H)mm
内寸:400×280×61(H)mm
トレーサイズ・黄(2個)
外寸:200×72×63(H)mm
内寸:192×60×57(H)mm
・緑(2個)
外寸:100×140×63(H)mm
内寸:90×130×57(H)mm
・青(4個)
外寸:70×100×63(H)mm
内寸:60×90×57(H)mm
・赤(8個)
外寸:50×70×63(H)mm
内寸:42×60×57(H)mm
材質本体:超高耐衝撃ABS樹脂
SPBOX:高耐衝撃性コーポリマー
重量2kg
バックルはスーパーロック方式でロックかけ忘れによる中身の飛び出しを防ぎます
収納物が取り出しやすい底部アール加工付。小箱(SPボックス)
中の小箱はスタッキングされ動かず、混ざりにくい構造になっております。
ちょっとした小物に便利なミニ収納ポケット付
替トレーはEA508M-11~-14
販売価格

4,230(税抜)/ 4,653円(税込)

カタログ価格

4,230円(税抜)/4,653円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/30 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1545ページ
バリエーション一覧
EA508MD-12 424x375x72mm パーツケース
EA508MD-14 424x375x72mm パーツケース
その他関連
オプションEA508M-1 : 50x 70x63mm パーツケーストレー(10個)
オプションEA508M-2 : 70x100x63mm パーツケーストレー(10個)
オプションEA508M-3 : 100x140x63mm パーツケーストレー(10個)
オプションEA508M-4 : 200x 72x63mm パーツケーストレー(8個)
部品EA508M-11 : 50x 70x63mm パーツケーストレー
部品EA508M-12 : 70x100x63mm パーツケーストレー
部品EA508M-13 : 100x140x63mm パーツケーストレー
部品EA508M-14 : 200x 72x63mm パーツケーストレー
ウェブカタログ画像
  • ちょっとした小物に便利なミニ収納ポケット付
  • 外寸:424(W)×375(D)×72(H)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1544ページ
  • エスコ便利カタログ1545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top