すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508MD-17

品名 : 161x 91x31mm パーツケース

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名ナンシーケース M
サイズ外寸:161×91×31(H)mm
内寸:153×76×26(H)mm
材質本体・蓋:ポリプロピレン
止具:耐衝撃性コーポリマー
固定仕切板4枚
エッジ部にR加工を施しているのでスムーズに蓋の開閉が可能
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/11/05 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1543ページ
バリエーション一覧
EA508MD-17 161x 91x31mm パーツケース
EA508MD-18 161x 91x31mm パーツケース
EA508MD-19 161x 91x31mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 仕切板:0枚 \n固定仕切: 4枚 \n
  • 外寸:161×91×31(H)mm

資料

チラシ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1542ページ
  • エスコ便利カタログ1543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top