すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508MD-41

品名 : 447x293x 85mm パーツケース

仕様

メーカーリングスター型番RVP-4500
サイズ447×293×85(H)mm材質本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、
ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂
トレーサイズ・ブルー(1個)
外寸:70×100×63(H)mm
内寸:60×90×57(H)mm
・レッド(1個)
外寸:50×70×63(H)mm
内寸:42×60×57(H)mm
仕切板15枚
スライドロック方式
持ち運び時にはロックがかかる構造になっており、もしもの時の簡易ロック機能も備えております。
7mmピッチで微細な収納スペースを実現し、収納効率も大幅にアップします。
替トレーはEA508M-11、-12
販売価格

2,850(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/03/30 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1545ページ
その他関連
オプションEA508M-1 : 50x 70x63mm パーツケーストレー(10個)
オプションEA508M-2 : 70x100x63mm パーツケーストレー(10個)
オプションEA508M-3 : 100x140x63mm パーツケーストレー(10個)
オプションEA508M-4 : 200x 72x63mm パーツケーストレー(8個)
部品EA508M-11 : 50x 70x63mm パーツケーストレー
部品EA508M-12 : 70x100x63mm パーツケーストレー
オプションEA508M-13 : 100x140x63mm パーツケーストレー
オプションEA508M-14 : 200x 72x63mm パーツケーストレー
ウェブカタログ画像
  • 外寸:447(W)×293(D)×85(H)mm
  • エスコ便利カタログ1544ページ
  • エスコ便利カタログ1545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top