すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508MD-61

品名 : 180x105x 84mm ハンディーボックス(仕切板付)

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名ミリオンボックスS
サイズ(W×D×H)mm内寸:170×95×56(蓋底77)
外寸:180×105×84
材質本体・仕切板・ハンドル:ポリプロピレン
止具:耐衝撃性コーポリマー
重量(g)125
取外し可能な仕切板1枚付
インデックスシール付
EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
※収納可能なケースは下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/30 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1551ページ
バリエーション一覧
EA508MD-61 180x105x 84mm ハンディーボックス(仕切板付)
EA508MD-62 241x112x 90mm ハンディーボックス(仕切板付)
その他関連
オプションEA508MA-14 : 91x 64x 17mm 小物ケース
オプションEA508MA-15 : 94x 70x 17mm 小物ケース
オプションEA508MA-22A : 6連 小物箱(ふた付)
オプションEA508MA-23A : 8連 小物箱(ふた付)
オプションEA508MD-73 : 87x 60x 20mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • システム収納例
  • 内寸:170(W)×95(D)×77(H)mm\n外寸:180(W)×105(D)×84(H)mm
  • エスコ便利カタログ1550ページ
  • エスコ便利カタログ1551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top