すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508MD-73

品名 : 87x 60x 20mm パーツケース

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名FB-11
サイズ(mm)外寸:87×60×20(H)
内寸(仕切無しの場合):82×26×17(H)
内寸(仕切ありの場合):27×26×17(H)
材質ポリプロピレン
仕切板取外し:2枚
固定:1枚
販売価格

110(税抜)/ 121円(税込)

カタログ価格

110円(税抜)/121円(税込)

在庫数

最新在庫: 220

(2026/04/30 10:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1544ページ
その他関連
本体EA508MD-61 : 180x105x 84mm ハンディーボックス(仕切板付)
本体EA508MD-62 : 241x112x 90mm ハンディーボックス(仕切板付)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:87×60×20(H)mm
  • エスコ便利カタログ1544ページ
  • エスコ便利カタログ1545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top