すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508S-120F

品名 : [EA508S-113,-115,-118用]バケツふた

仕様

サイズ(W×D×H)mmφ305×H17材質ステンレス(SUS304)
重量(g)330
【EA508S-113、-115、-118用】バケツふた
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/02 15:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0612ページ
その他関連
本体EA508S-113 : 13L バケツ(ステンレス製)
本体EA508S-115 : 15L バケツ(ステンレス製)
本体EA508S-118 : 18L バケツ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ612ページ
  • エスコ便利カタログ613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top