すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508S-215

品名 : 15L バケツ・ふた付(ステンレス製)

仕様

容量15Lサイズ(mm)バケツ:φ300×305
 ふた:φ305×17
仕様ふた付材質バケツ:ステンレス(18-8)
ふた:ステンレス(SUS304)
取手ワイヤーバネ重量バケツ:1.16kg
ふた:330g
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0612ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508S-113 13L バケツ(ステンレス製)
    EA508S-115 15L バケツ(ステンレス製)
    EA508S-118 18L バケツ(ステンレス製)
    EA508S-213 13L バケツ・ふた付(ステンレス製)
    EA508S-215 15L バケツ・ふた付(ステンレス製)
    EA508S-218 18L バケツ・ふた付(ステンレス製)
    その他関連
    セット商品EA508S-115 : 15L バケツ(ステンレス製)
    セット商品EA508S-120F : [EA508S-113,-115,-118用]バケツふた
    ウェブカタログ画像
    • ふた
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top