すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508S-22

品名 : 15L バケツ(口付/ステンレス製)

仕様

容量15Lサイズ(mm)φ315x260(H)
仕様ふた無満杯時容量17.4L
材質ステンレス(18-8)取手丸棒
注ぎ口付
販売価格

19,200(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/06/23 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0612ページ
バリエーション一覧
EA508S-21 10L バケツ(口付/ステンレス製)
EA508S-22 15L バケツ(口付/ステンレス製)
EA508S-23 20L バケツ(口付/ステンレス製)
その他関連
オプションEA508S-22F : [EA508S-22用]バケツふた(ステンレス製)
関連商品EA508S-27 : 15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ612ページ
  • エスコ便利カタログ613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top