すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508S-23F

品名 : [EA508S-23用]バケツふた(ステンレス製)

仕様

仕様ふたのみ適合品番EA508S-23
サイズ(mm)420×φ370×18(H)材質ステンレス
販売価格

5,850(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/23 12:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0612ページ
その他関連
本体EA508S-28 : 20L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)
本体EA508S-23 : 20L バケツ(口付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ612ページ
  • エスコ便利カタログ613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top