すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508S-45

品名 : 170x170x38mm パーツケース(ステンレス製/9個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

小皿数小9個小皿サイズ(mm)54×54×35.5(H)
外寸サイズ170×170×38(H)mm容量60ml
材質ケース・小皿:ステンレス(18-8)
小皿用ふた:ポリプロピレン
全ての角は丸くなっています。
小皿用ふた(ポリプロピレン樹脂)は耐熱温度-20~+120℃まで耐えれます。
料理道具に使われるものです。
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 19:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0624ページ

代替品

EA508S-45A
  • 品番

    EA508S-45A

  • コメント

    違い:サイズ 200x200x44mm

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top