すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661BD-1

品名 : 357x255x435mm/4列 6段 パーツキャビネット

仕様

サイズ357×255×435(H)mm引き出し外寸:80×239×58(H)mm
内寸:76×215×47(H)mm
材質外側:スチール 
引き出し:ポリプロピレン
別売アクセサリー引出し(1個):EA661BD-10
仕切り板(36枚):EA661BD-11
重量6.9kg
4列6段
半透明の引出しで中身の確認が可能
引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
棚は錆びない亜鉛メッキ塗装スチール製で、引き出しは耐久性のある透明なプラスチック製
引き出しには内容物を識別するためのラベルを付けることができます。
引き出しの持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。
販売価格

21,000(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/09/19 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1592ページ
バリエーション一覧
EA661BD-1 357x255x435mm/4列 6段 パーツキャビネット
EA661BD-2 357x255x435mm/2列 4段 パーツキャビネット
EA661BD-3 357x255x435mm/1列 6段 パーツキャビネット
その他関連
部品EA661BD-10 : 58x 80x239mm キャビネット引出し
オプションEA661BD-11 : 46x 75mm 仕切板(36枚)
オプションEA661BD-30 : 57x320x240mm キャビネット引出し
ウェブカタログ画像
  • 引き出しの持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。
  • エスコ便利カタログ1592ページ
  • エスコ便利カタログ1593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top