すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SB-179F

品名 : 186x267x 82mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)

仕様

仕様ふた付き容量(L)3.2
外寸(mm)本体:186×267×82(H)
ふた:199×280
トレー上部内寸(mm)255×176
トレー底部内寸(mm)232×152深さ(mm)81
重量(g)本体:475材質ステンレス(SUS304)
耐食性に優れた鋼材を使用しています。
RoHS2対応品
販売価格

4,440(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0613ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SB-171F 68x105x 58mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-172F 87x122x 59mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-173F 106x137x 60mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-174F 111x162x 67mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-177F 151x211x 77mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-179F 186x267x 82mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-180F 203x298x 83mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-182F 240x343x 89mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-184F 285x404x 95mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-186F 345x475x113mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-188F 397x557x153mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    EA508SB-189F 448x636x183mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
    ウェブカタログ画像
    ※ふた付
    • ※ふた付
    • ふた:表面
    • ふた:裏面
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top