すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SB-182

品名 : 240x343x 89mm パーツトレー(深型/ステンレス製)

仕様

名称バット仕様容器のみ
容量(L)6外寸(mm)240×343×89(H)
上部内寸(mm)333×228底部内寸(mm)310×205
深さ(mm)88重量(g)730
材質ステンレス(SUS304)
※ふたは別売です。
耐食性に優れた鋼材を使用しています。
RoHS2対応品
販売価格

4,440(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 12:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0613ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SB-171 68x105x 58mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-172 87x122x 59mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-173 106x137x 60mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-174 111x162x 67mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-177 151x211x 77mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-179 186x267x 82mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-180 203x298x 83mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-182 240x343x 89mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-184 285x404x 95mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-186 345x475x113mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-188 397x557x153mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    EA508SB-189 448x636x183mm パーツトレー(深型/ステンレス製)
    その他関連
    オプションEB508SB-182F : [EA508SB-182用] ふ た(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top