すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SB-266

品名 : 270x270x270mm 角型容器(蛇口付/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

容量19L内寸サイズ270×270×270(H)mm
外寸サイズ290×290×271(H)mm重量2.7kg
板厚0.9mm材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、
蛇口:真鍮、
接合部:スミフロン(四フッ化エチレン)、
蛇口内パッキン:NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
蛇口サイズ内径:φ12mm、外径:φ13mm
販売価格

48,650(税抜)/ 53,515円(税込)

カタログ価格

48,650円(税抜)/53,515円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 01:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top