すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CH-13

品名 : 143mm カッターナイフ(超鋭角刃)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番Ltd-04
用途クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター刃材質特専黒刃(SK-120)
本体材質樹脂様式オートロック式
全長143mm刃長80mm
刃幅9mm刃厚0.38mm
重量31g付属品替刃×2枚(内蔵)
本体に替刃を5枚まで収納可能な連発式カッター
刃の交換の手間が少ないので、手を止めることなく効率良く作業ができます。
刃は裏から入れる方式で簡単にセットできます。
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式です。
本体はワンポイントでシルバー塗装仕上げ
スライダーが止まるまで前に出して刃を抜いたあと、スライダーを最後まで戻すと内蔵された次の刃がセットされます。
アイコン
販売価格

845円(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/07 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1799ページ
その他関連
部品EA589BK-1 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-50B : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589CG-1 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-50 : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃は5枚まで収納可能
  • ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top